DIETZEL - DIE001838 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A 75 mm, 45 - 001838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 75.6 mm
Außendurchmesser - 80.6 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Winkel des Bogens - 45 °
Packung
1 ST
EAN
9002579018388
Artikelnummer
DIE001838
Herstellernummer
001838
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
75.6 mm
Außendurchmesser:
80.6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel des Bogens:
45 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Oberfläche poliert:
nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt


