Startseite

DIETZEL - DIE001827 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 160 mm, 3 - 001827

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001827 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 160 mm, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Innendurchmesser - 141 mm

  • Außendurchmesser - 149.2 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel des Bogens - 30 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018272

Artikelnummer

DIE001827

Herstellernummer

001827

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Innendurchmesser:

141 mm

Außendurchmesser:

149.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel des Bogens:

30 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:141 mm, Außendurchmesser:149,2 mm, Winkel des Bogens:30 °