DIETZEL - DIE001700 Stahl-Schlitzbandeisen, 20x3 mm, feuerve - 001700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 20 mm
Perforation - oval
Anzahl der Perforationsreihen - 1
Packung
1 M
EAN
9002579017008
Artikelnummer
DIE001700
Herstellernummer
001700
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
20 mm
Perforation:
oval
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Perforationsbreite:
5.8 mm
Richtung der Lochung:
längs
Perforationslänge:
51 mm
Schlitzbandeisen feuerverzinkt, gelocht


