Startseite

DIETZEL - DIE000835 Abzweigkasten Deckelschrauben, 2,9x13, s - 000835

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000835 Abzweigkasten Deckelschrauben, 2,9x13, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - PlusMinus

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579008358

Artikelnummer

DIE000835

Herstellernummer

000835

Hersteller

DIE

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

PlusMinus

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

13 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:4.8 (Stahl), Oberflächenschutz:unbehandelt, Kopfform:Linsenkopf, Länge bis Unterkante Kopf:13 mm, Schraubsystem:PlusMinus