Startseite

DIETZEL - DIE000828 PVC-Tapetendeckel A˜ 70 mm, weiAŸ - 000828

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000828 PVC-Tapetendeckel A˜ 70 mm, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70...70 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579008280

Artikelnummer

DIE000828

Herstellernummer

000828

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

70...70 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Tapetendeckel, weiß