Startseite

DIETZEL - DIE000823 PVC-Isoliertrennwand, 200x200 mm, weiAŸ - 000823

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000823 PVC-Isoliertrennwand, 200x200 mm, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Trennwandhöhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579008235

Artikelnummer

DIE000823

Herstellernummer

000823

Hersteller

DIE

Trennwandbreite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Trennwandhöhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Isolier - Trennwand für Abzweigkasten