Startseite

DIETZEL - DIE000822 PVC-Isoliertrennwand, 150x150 mm, weiAŸ - 000822

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000822 PVC-Isoliertrennwand, 150x150 mm, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Trennwandhöhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579008228

Artikelnummer

DIE000822

Herstellernummer

000822

Hersteller

DIE

Trennwandbreite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Trennwandhöhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Isolier - Trennwand für Abzweigkasten