DIETZEL - DIE000806 PVC-Abzweigrahmen, A 75 mm, Deckel putz - 000806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 75...75 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Befestigungsart - Steckdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579008068
Artikelnummer
DIE000806
Herstellernummer
000806
Hersteller
DIE
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
75...75 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Abzweigrahmen, weiß, aus PVC-hart, inklusive putzbündigem Steckdeckel


