DIETZEL - DIE000746 PVC-Randdeckel, 200x600 mm, weiA - 000746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579007467
Artikelnummer
DIE000746
Herstellernummer
000746
Hersteller
DIE
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
400 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


