Startseite

DIETZEL - DIE000744 PVC-Randdeckel, 150x150 mm, weiAŸ - 000744

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000744 PVC-Randdeckel, 150x150 mm, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579007443

Artikelnummer

DIE000744

Herstellernummer

000744

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

0...0 mm

Form:

quadratisch

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

150 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

150 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Durchmesser:0 mm, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:0...0 mm, Länge:0 mm, Für Dosen-/Gehäuselänge:150 mm, Breite:0 mm, Für Dosen-/Gehäusebreite:150 mm, Tiefe:0 mm, Form:quadratisch, Befestigungsart:Schraubdeckel, Ausführung:Montagedeckel, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:weiß