Startseite

DEVI - DEI98300958 DEVIhotwatt 55 100m Trommel selbstbegren - 98300958

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300958 DEVIhotwatt 55 100m Trommel selbstbegren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000005319563

Artikelnummer

DEI98300958

Herstellernummer

98300958

Hersteller

DEI

Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Nennspannung: 220/240 V, Halte Temperatur 55?C, Spez. Heizleistung: 8 W/m, Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 80?C / Ausgeschaltet 100?C, 100 m Trommel