DEVI - DEI98300839 DEVIiceguard 18 10m inkl. 5m Kaltleiter - 98300839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 10 m
Heizleistung - 18 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
5703466202715
Artikelnummer
DEI98300839
Herstellernummer
98300839
Hersteller
DEI
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
10 m
Heizleistung:
18 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband,fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 10 m


