DEVI - DEI89846014 DEVIsnow 30T (DTCE) 50m 1440W 230V - 89846014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 50 m
Heizleistung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466150184
Artikelnummer
DEI89846014
Herstellernummer
89846014
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
50 m
Heizleistung:
30 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
7.5 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 50 m, 1440 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,


