DEVI - DEI89300020 DEVIdry 100 Heizelement 1mA2 - 89300020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 100 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 1 m²
Anschlussleistung - 40...40 W
Packung
1 ST
EAN
5703466177860
Artikelnummer
DEI89300020
Herstellernummer
89300020
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
100 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1 m²
Anschlussleistung:
40...40 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
8 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1.4 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


