DEVI - DEI89300008 DEVIdry 55 Heizelement 5mA2 - 89300008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 55 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 5 m²
Anschlussleistung - 242...242 W
Packung
1 ST
EAN
5703466177853
Artikelnummer
DEI89300008
Herstellernummer
89300008
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
55 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
5 m²
Anschlussleistung:
242...242 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
5000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
8 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1400 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


