Startseite

DEVI - DEI89300004 DEVIdry 55 Heizelement 3mA2 - 89300004

KopierenKopieren
DEVI - DEI89300004 DEVIdry 55 Heizelement 3mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 55 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 3

  • Heizleiterbelastung - 0 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466177839

Artikelnummer

DEI89300004

Herstellernummer

89300004

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

55 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

3

Heizleiterbelastung:

0 W/m

Anschlussleistung:

132...132 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

3000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

1000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

8 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

1400 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Bodentemperiersystem für Laminat und Teppichbeläge, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Das steckerfertige System besitzt dank seiner Schaummattenkonstruktiongleichzeitig eine Trittschalldämmung von 17 dB. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Spannung 230 V, Schutzart IP X7,Dämmwert 8 W/m²K, Leistung 55 W/m², Breite 100 cm, Fläche 3,0 m², beheizte Fläche 2,4 m²