DEVI - DEI83902089 DEVIsnow 300T (DTCE) 5840W 1x19m 19mA2 - 83902089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - nein
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 19 m²
Heizleiterbelastung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466157800
Artikelnummer
DEI83902089
Herstellernummer
83902089
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
nein
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
19 m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anschlussleistung:
5840...5840 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
19000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


