DEVI - DEI83902023 DEVIsnow 300T (DTCE) 1050W 0.5x7m 3.5mA2 - 83902023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - nein
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 3.5 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466157664
Artikelnummer
DEI83902023
Herstellernummer
83902023
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
nein
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.5 m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anschlussleistung:
1050...1050 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein