DEVI - DEI83901933 DTCE-150 1040W 0.75mx9.2m 6.9mA2 - 83901933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 6.9 m²
Heizleiterbelastung - 11 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466158326
Artikelnummer
DEI83901933
Herstellernummer
83901933
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
6.9 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
1040...1040 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
9200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
750 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


