Startseite

DEVI - DEI83900201 DEVIasphalt 30T (DTIK) 17.5m 520W 400V - 83900201

KopierenKopieren
DEVI - DEI83900201 DEVIasphalt 30T (DTIK) 17.5m 520W 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Länge - 17.5 m

  • Heizleistung - 30 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466192863

Artikelnummer

DEI83900201

Herstellernummer

83900201

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Länge:

17.5 m

Heizleistung:

30 W/m

Nennspannung:

400 V

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

8 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

7 mm

Farbe:

schwarz

Montagefertige Heizleitung mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x10m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge: 17,5 m, 520 W