DEVI - DEI83900175 DEVIasphalt 300T (DTIK) 1770W 400V 1x6m - 83900175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 6 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466192818
Artikelnummer
DEI83900175
Herstellernummer
83900175
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
6 m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anschlussleistung:
1770...1770 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
6000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein