DEVI - DEI83030588 DEVIcomfort 150T 1800W 230V 0.5x24m 12mA - 83030588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 12 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466169469
Artikelnummer
DEI83030588
Herstellernummer
83030588
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
12 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
1800...1800 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
24000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3.2 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein