Startseite

DEVI - DEI83030570 DEVIcomfort 150T 375W 230V 0.5x6m 3mA2 - 83030570

KopierenKopieren
DEVI - DEI83030570 DEVIcomfort 150T 375W 230V 0.5x6m 3mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 150 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466169377

Artikelnummer

DEI83030570

Herstellernummer

83030570

Hersteller

DEI

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

150 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

3

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Anschlussleistung:

450...450 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

6000 mm

Mit Regler:

ja

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

4 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhevon nur 4,0mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweitenAnschlusses entfällt.Die teflonisolierte Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitung beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVC / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Mattenhöhe: 4,0 mm, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Fläche 3,0 m², 0,5 x 6,0 m, Leistung 450 W