DEVI - DEI83020740 DEVImat 200T (DTIF) 605W 230V 0.5x6.2m 3 - 83020740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 3.1 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466196038
Artikelnummer
DEI83020740
Herstellernummer
83020740
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.1 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
6200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


