Startseite

DEVI - DEI83020739 DEVImat 200T (DTIF) 500W 230V 0.5x5.0m 2 - 83020739

KopierenKopieren
DEVI - DEI83020739 DEVImat 200T (DTIF) 500W 230V 0.5x5.0m 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 200 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 2.5

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466196021

Artikelnummer

DEI83020739

Herstellernummer

83020739

Hersteller

DEI

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

200 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

2.5

Heizleiterbelastung:

15 W/m

Anschlussleistung:

500...500 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

5000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

3 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die teflonisolierte Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4 m, 1,0 mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 200 W/m², Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, 0,5 x 5,0 m