DEVI - DEI83020738 DEVImat 200T (DTIF) 430W 230V 0.5x4.2m 2 - 83020738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 2.1 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466196014
Artikelnummer
DEI83020738
Herstellernummer
83020738
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2.1 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
430...430 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
4200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


