DEVI - DEI83020736 DEVImat 200T (DTIF) 215W 230V 0.5x2.1m 1 - 83020736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 1.05 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466195994
Artikelnummer
DEI83020736
Herstellernummer
83020736
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.05 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
215...215 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
2100 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


