Startseite

DEVI - DEI69811537 DEVItemp 106T - 6kW 3x400V - 69811537

KopierenKopieren
DEVI - DEI69811537 DEVItemp 106T - 6kW 3x400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Stand-/Wandgerät

  • Temperatureinstellung - 0...40 °C

  • Farbe - grau

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 435 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703464010626

Artikelnummer

DEI69811537

Herstellernummer

69811537

Hersteller

DEI

Montageart:

Stand-/Wandgerät

Temperatureinstellung:

0...40 °C

Farbe:

grau

Breite:

410 mm

Höhe:

435 mm

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

420 mm

Gewicht:

14.2 kg

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse:

I

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Industrie-Heizlüfter, 6 kW, 400 V mit Timer. Für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.Die Stromversorgung erfolgt über eine fest anmontierte 1,5 m lange Anschlußleitung H 07 RN-F4. Eingebautes stufenloses Thermostat 0 bis 40°C, Sicherheitsthermostat, VDE Zulassung, Farbe grau RAL 7004