DEVI - DEI69810554 DEVItemp 103T - 3kW 3x400V - 69810554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand-/Wandgerät
Temperatureinstellung - 0...40 °C
Farbe - grau
Breite - 410 mm
Höhe - 435 mm
Packung
1 ST
EAN
5703464010619
Artikelnummer
DEI69810554
Herstellernummer
69810554
Hersteller
DEI
Montageart:
Stand-/Wandgerät
Temperatureinstellung:
0...40 °C
Farbe:
grau
Breite:
410 mm
Höhe:
435 mm
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
420 mm
Gewicht:
13.9 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse:
I
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Überhitzungsschutz:
ja


