DEVI - DEI62000000 DEVIfoil Mirror 17.5W 274x358mm - 62000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - nein
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 0.1 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466180686
Artikelnummer
DEI62000000
Herstellernummer
62000000
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
nein
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
0.1 m²
Heizleiterbelastung:
0 W/m
Anschlussleistung:
17.5...17.5 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
358 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
274 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
0 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


