Startseite

DEVI - DEI19911006 DEVIdry Pro Kit Profiset inkl. Touch The - 19911006

KopierenKopieren
DEVI - DEI19911006 DEVIdry Pro Kit Profiset inkl. Touch The

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP21

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466194515

Artikelnummer

DEI19911006

Herstellernummer

19911006

Hersteller

DEI

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Thermostat, mit elektronischem Uhren-Thermostat Elko/Jussi, mit 2,8 m langer Anschlußleitung, max. 10 A