DEVI - DEI18055355 Reparaturset fA1/4r DEVIasphalt (DTIK)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - nein
Mit konzentrischer Abschirmung - nein
Packung
1 ST
EAN
5703466195192
Artikelnummer
DEI18055355
Herstellernummer
18055355
Hersteller
DEI
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Schrumpfmuffe für Asphalt Heizleitung zur Verbindung von Kalt- und Heizleiter mittels Pressverbinder und Schrumpfschläuchen