Startseite

DEVI - DEI140F1744 Devicomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 1. - 140F1744

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1744 Devicomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142940

Artikelnummer

DEI140F1744

Herstellernummer

140F1744

Hersteller

DEI

Ausführung:Heizkabel, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:geklebt, Selbstklebend, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:225..225 W, Leistung:150 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Widerstand:235 Ohm, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:2300 mm, Länge:3000 mm, Breite:500 mm