DEVI - DEI140F1736 DEVImat 200T DA1/4nnbettheizmatte 3.45mA - 140F1736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 1.1 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466247532
Artikelnummer
DEI140F1736
Herstellernummer
140F1736
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.1 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
695...695 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
6900 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


