DEVI - DEI140F1710 DEVIcomfort Set-1200/DEVIreg Opti 0.5x16 - 140F1710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 8 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466243282
Artikelnummer
DEI140F1710
Herstellernummer
140F1710
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
8 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
1200...1200 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
16000 mm
Mit Regler:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
4.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


