DEVI - DEI140F1709 DEVIcomfort Set-1050/DEVIreg Opti 0.5x14 - 140F1709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 7 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466243275
Artikelnummer
DEI140F1709
Herstellernummer
140F1709
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
7 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
1050...1050 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
14000 mm
Mit Regler:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
4 mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


