Startseite

DEVI - DEI140F1704 DEVIcomfort Set-450/DEVIreg Opti 0.5x6m - 140F1704

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1704 DEVIcomfort Set-450/DEVIreg Opti 0.5x6m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 150 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466243220

Artikelnummer

DEI140F1704

Herstellernummer

140F1704

Hersteller

DEI

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

150 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

3

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Anschlussleistung:

450...450 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

ja

Länge:

6000 mm

Mit Regler:

ja

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

4 mm

Mit Bodentemperatursensor:

ja

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Dünnbett-Set mit DEVIreg-Opti Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell fürden Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 4 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96. 0,5 x 2 m, 150 W, 230 V