DEVI - DEI140F1652 DA1/4nnbettset m DEVIreg Smart 2mA2 50x4 - 140F1652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 2 m²
Heizleiterbelastung - 11 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466240038
Artikelnummer
DEI140F1652
Herstellernummer
140F1652
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
300...300 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
4000 mm
Mit Regler:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3.2 mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein