Startseite

DEVI - DEI140F1143 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W - 140F1143

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1143 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Farbe - schwarz

  • Sensor extern - ja

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466239650

Artikelnummer

DEI140F1143

Herstellernummer

140F1143

Hersteller

DEI

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Farbe:

schwarz

Sensor extern:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Display:

ja

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

85 mm

Bedienung:

Touchscreen

Temperatur ablesbar:

ja

Höhe:

85 mm

Ausführung Uhr:

digital

RAL-Nummer:

9005

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.4 W

0 Art der Spannungsversorgung:230 V, Sensor extern, Ausführung Aufnehmer/Fühler:Widerstandssensor, Temperatur ablesbar, Mit Display, Ausführung Uhr:digital, Bedienung:Touchscreen, Max. Spannung der Kontakte:230 V, Max. Kontaktbelastung:16 A, Schutzart (IP):IP21, Farbe:schwarz, RAL-Nummer:9005, Breite:85 mm, Höhe:85 mm, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):0,4 W