Startseite

DEVI - DEI140F1140 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W - 140F1140

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1140 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466239629

Artikelnummer

DEI140F1140

Herstellernummer

140F1140

Hersteller

DEI

0 Ausführung:An/Aus, Art der Spannungsversorgung:230 V AC, Anschluss:drahtlos, Mit Empfänger, Messbereich:5...45 °C, Regelcharakteristik:sonstige, Geeignet für Heizen, Anzahl der Ausgänge Heizung:1, Temperatur ablesbar, Ausführung Aufnehmer/Fühler:Widerstandssensor, Mit Display, Bedienung:Taste, Kontaktausführung:Öffner (NC), Max. Spannung der Kontakte:230 V, Max. Kontaktbelastung:16 A, Schutzart (IP):IP21, Farbe:sonstige, Höhe:85 mm, Breite:85 mm, Tiefe:44 mm, Klasse des Temperaturreglers:II