Startseite

DEVI - DEI140F1132 DEVIcell 50mA2, Modul mit WArmedAmmung - 140F1132

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1132 DEVIcell 50mA2, Modul mit WArmedAmmung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005318917

Artikelnummer

DEI140F1132

Herstellernummer

140F1132

Hersteller

DEI

System Platten zur Aufnahme einer Heizleitung fur Verlegung unter Laminat- und Holzfu?boden. Das System ist ein elektrisches Heizsystem zur Temperierung von Laminat- und Holzbodenbelagen in Trockenbauweise. Um die Anzahl der benotigten System Platten zu bestimmen, ist die Gesamtflache unter Berucksichtigung der benotigten Verschnitt Menge zu ermitteln. Das Ergebnis ist auf volle m? auf- oder abzurunden. Die Bestimmung der benotigten Heizleitung erfolgt, indem die beheizte Flache mit dem Faktor 10 multipliziert wird. Zur Positionierung des Bodenfuhlers ist je Thermostat ein Montageset erforderlich. Nicht fur Feuchtraume, Bader etc. geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 2 m? System Platten, Breite: 500 mm, Lange: 1000 mm, Dicke: 13 mm, U-Wert: 3,0 W/m?K, Trittschalldammung: 3db, Heizleitungslange je m?: 10,0 m, Max. zulassige Heizleistung: 100 W/m?