Startseite

DEVI - DEI140F1089 DEVIreg 850 Netzteil 24V / 24W - 140F1089

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1089 DEVIreg 850 Netzteil 24V / 24W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Ausführung Uhr - analog

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466209721

Artikelnummer

DEI140F1089

Herstellernummer

140F1089

Hersteller

DEI

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Ausführung Uhr:

analog

Netzteil für Eins- und Schneemelder Zentralgerät, 230 V AC - 24 V DC, Abmessungen 53 x86 x 68,5 mm (4 TE)