DEVI - DEI140F1080 Thermostat AP 10A -10...50A^ Schalter IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Mit Display - nein
Packung
1 ST
EAN
5703466209257
Artikelnummer
DEI140F1080
Herstellernummer
140F1080
Hersteller
DEI
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
69.3 mm
Höhe:
99.5 mm
Tiefe:
45 mm
Elektronischer Thermostat für Aufputz-Montage, zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Frühbeetheizungen, etc. Wandmontage oder Rohrbefestigung bei Verwendung der passenden Rohrbefestigung, Temperaturbereich: -10°C bis +50°C, Spannung: 180 - 250 V, Schaltleitung: 10 A, Schutzart: IP 44, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m