Startseite

DEVI - DEI140F1055 Raumthermostat UP 15(1)A Digi 5-45A^ Dev - 140F1055

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1055 Raumthermostat UP 15(1)A Digi 5-45A^ Dev

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 13 A

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466243152

Artikelnummer

DEI140F1055

Herstellernummer

140F1055

Hersteller

DEI

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

13 A

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Timer-Thermostat mit integriertem Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung. Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden). Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 1 W, Relais ohmsche Last : 15 A/3450 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung. Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: 0 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +15 bis +35 °C (45°C), Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C),Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen bleiben mehr als 60 Tage erhalten. Schutzart: IP 21, Abmessungen (H/B/T): 85 mm × 85 mm × 44 mm. Tiefe unter Putz: 24 mm. Farbe reinweiß RAL 9010.