Startseite

DEVI - DEI140F0823 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 750W 50x100 - 140F0823

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F0823 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 750W 50x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 0...230 V

  • Leistung - 150 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466216576

Artikelnummer

DEI140F0823

Herstellernummer

140F0823

Hersteller

DEI

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

0...230 V

Leistung:

150 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

5

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Anschlussleistung:

750...750 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

ja

Länge:

10000 mm

Mit Regler:

ja

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

70 Ohm

Stärke:

3.5 mm

Mit Bodentemperatursensor:

ja

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Dünnbett-Set mit Touch Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die teflonisolierte Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 5,0 m², 0,5 x 10,0 m