Startseite

DEVI - DEI140F0604 DEVIasphalt 300T FreiflAchenmatte 7.75m - 140F0604

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F0604 DEVIasphalt 300T FreiflAchenmatte 7.75m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 300 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 7.9

  • Heizleiterbelastung - 30 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466229088

Artikelnummer

DEI140F0604

Herstellernummer

140F0604

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

300 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

7.9

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Anschlussleistung:

2300...2300 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

15800 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

8 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 7,9 m², 0,50 x 15,80 m, 2285 W