DEVI - DEI140F0603 DEVIasphalt 300T FreiflAchenmatte 5.9mA - 140F0603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 300 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 5.9 m²
Heizleiterbelastung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466229071
Artikelnummer
DEI140F0603
Herstellernummer
140F0603
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
300 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
5.9 m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anschlussleistung:
1765...1765 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
11800 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
8 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
30000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


