DEVI - DEI140F0450 DEVImat 150T (DTIF) 50x700cm 3.5mA2 525W - 140F0450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 3.5 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466203415
Artikelnummer
DEI140F0450
Herstellernummer
140F0450
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.5 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
525...525 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
7000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3.2 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


