DEVI - DEI140F0426 DEVImat 100T (DTIF) 900W 230V 0.5x18m 9m - 140F0426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 0...230 V
Leistung - 100 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
5703466203170
Artikelnummer
DEI140F0426
Herstellernummer
140F0426
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
0...230 V
Leistung:
100 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
9 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
900...900 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
18000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
59 Ohm
Stärke:
3.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein