Startseite

DEVI - DEI088L6396 ECflex 50T-75x3420cm Fertigheizmatte 7mA - 088L6396

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6396 ECflex 50T-75x3420cm Fertigheizmatte 7mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142766

Artikelnummer

DEI088L6396

Herstellernummer

088L6396

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:2940..2940 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:34200 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm